PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 クリンチャー 粘着テープ付き テレホングレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56138547
品番
ARC.68-A-C14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
束線径の調整が可能なクランプです。
束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。
4.8Φmm〜17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
材質
ポリプロピレン
用途
ケーブルなどの固定。
トラスコ品番
825-7218
色
テレホングレー
質量(g)
267
使用温度範囲(℃)
-29〜49
寸法(縦×横)(mm)
25.4×25.4
固定方法
粘着テープ
適合バンド幅(mm)
17.3
使用場所
屋内