BF1M-M 旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56138608

旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 ナチュラル 長さ(mm)117 注文コード56138608 品番BF1M-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・長さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。

ナチュラル 材質ナイロン66 長さ(mm)117 最大結束径(Φmm)23 トラスコ品番818-0170 用途ケーブルなどの結束、表示。 幅(mm)2.4 厚さ(mm)1.2 質量(g)560 使用温度範囲(℃)-60〜85 引張強度(N)80 使用場所屋内 記入スペース(縦×横)(mm)(書込スペース)9.1×20.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする