PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
ナチュラル
長さ(mm)
201
注文コード
56138662
品番
BM2M-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・長さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
長さ(mm)
201
最大結束径(Φmm)
51
トラスコ品番
818-0175
用途
ケーブルなどの結束、表示。
幅(mm)
2.4
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
80
使用場所
屋内
記入スペース(縦×横)(mm)
(書込スペース7.4×27.7