PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
幅(mm)
2.4
注文コード
56138818
品番
BT1M-C30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
特性
耐熱
長さ(mm)
102
最大結束径(Φmm)
23
幅(mm)
2.4
厚さ(mm)
0.9
使用温度範囲(℃)
-60〜85
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
818-0182
質量(g)
68
引張強度(N)
80
使用場所
屋内