ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 幅(mm)2.4 注文コード56138827 品番BT1M-M0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は色・幅・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。

材質耐候性ナイロン66 特性耐候 長さ(mm)102 最大結束径(Φmm)23 用途ケーブルの結束。 トラスコ品番818-0183 幅(mm)2.4 厚さ(mm)0.9 質量(g)375 使用温度範囲(℃)-60〜85 引張強度(N)80 使用場所屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする