PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
黒
幅(mm)
7
注文コード
56138863
品番
BT2LH-TLJ0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・幅・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候
長さ(mm)
221
最大結束径(Φmm)
51
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
818-0187
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.7
質量(g)
873
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋外