PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56138888
品番
BT2S-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66+SUS316
特性
耐候
長さ(mm)
203
最大結束径(Φmm)
51
用途
ケーブルなどの結束。
トラスコ品番
818-0189
幅(mm)
4.7
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222