PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
返品不可
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
黒
幅(mm)
3.6
注文コード
56138906
品番
BT3I-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候
長さ(mm)
287
最大結束径(Φmm)
76
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
818-0191
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
178
使用場所
屋外