PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
黒
幅(mm)
7
注文コード
56138915
品番
BT3LH-TL0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・幅・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候
長さ(mm)
300
最大結束径(Φmm)
76
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
818-0192
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.7
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60〜115
引張強度(N)
534
使用場所
屋外
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56138915
BT3LH-TL0
70373818
BT3LH-TL0
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500本)
¥
32,980
税込
¥
36,278
内容量に違いがあります。