PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56138933
品番
BT3S-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
特性
耐熱
長さ(mm)
305
最大結束径(Φmm)
76
幅(mm)
4.7
厚さ(mm)
1.3
使用温度範囲(℃)
-60〜115
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
818-0194
質量(kg)
2
引張強度(N)
222
使用場所
屋内