PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
色
黒
幅(mm)
7
注文コード
56138942
品番
BT4LH-LJ0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66+ステンレス(SUS316)
特性
耐候
長さ(mm)
378
最大結束径(Φmm)
102
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
438-2048
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.7
質量(g)
273
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
534
使用場所
屋外