※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 長さ(mm)168 注文コード56139037 品番BW1.5I-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルの結束と固定が一気にできます。
取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。
ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。

長さ(mm)168 最大結束径(Φmm)38 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1 取付穴径(Φmm)4.7 用途ケーブルなどの結束、固定。 トラスコ品番825-7223 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60〜85 引張強度(N)178 使用場所屋内 パネル厚(mm)(最大)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする