※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56139055 品番BW2S-D0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルの結束と固定が一気にできます。
取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。
ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。

材質耐候性ナイロン66 特性耐候 長さ(mm)216 最大結束径(Φmm)51 用途ケーブルなどの結束、固定。 トラスコ品番818-0202 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1.3 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60〜85 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 使用場所屋外 パネル厚(mm)(最大)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56139055 BW2S-D0 70373933 BW2S-D0 押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 1箱(1000本) 64,980 税込71,478 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする