コンタータイ 耐熱性黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56139143 品番CBR1M-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。

材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 長さ(mm)104 最大結束径(Φmm)25 用途ケーブルの結束。 トラスコ品番818-0208 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1 質量(g)318 使用温度範囲(℃)-60〜115 引張強度(N)80 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする