PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセントプレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント・スイッチ用
4ポート用フェースプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オフホワイト
トラスコ品番
814-6596
注文コード
56139238
品番
CFPE4IWY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
材質
ABS合成樹脂
トラスコ品番
814-6596
色
オフホワイト
質量(g)
57
使用温度範囲(℃)
-60〜60
用途
モジュラージャックの壁面取付。
付属品
取付ネジ2本(#6-32)、ラベル2枚、ラベルカバー2枚
仕様
UL94-HB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69.8×21.1×114.3
使用場所
屋内