PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセントプレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント・スイッチ用
6ポート用フェースプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56139247
品番
CFPE6IWY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
材質
ABS合成樹脂
用途
モジュラージャックの壁面取付。
付属品
取付ネジ(6-32×1)、ラベル2枚、ラベルホルダー2個
仕様
UL94-HB
トラスコ品番
814-6597
色
オフホワイト
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-60〜60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69.8×21.1×114.3
使用場所
屋内