カテゴリ5Eモジュラージャック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56139308 品番 CJ588IGY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
AWG22〜24の単線ケーブルを成端可能です。
キャップは取り外し可能で、10回まで再結線可能です。
ケーブルの撚り戻しが12.7mmに保たれる構造です。

ライトグレー 仕様カテゴリ3、5、5e に対応している、より対線 導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線 外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2 被覆外径(mm)Φ5.8以下のUTP を設定 材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネート 質量(g)12 用途カテゴリ5Eモジュラージャック。 トラスコ品番814-6615

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする