PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
825-7244
注文コード
56139545
品番
CJE5E88TGBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。
AWG22〜26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
材質
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、シリコンジェル
色
青
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
-10〜60
用途
カテゴリ5E通信用コネクタ。
仕様
カテゴリ3、5、5e に対応しているツイストペアケーブル
トラスコ品番
825-7244
使用場所
屋内
導体外径(Φmm)
Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
絶縁体外径(mm)
1.57以下