PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56139588
品番
CJS6X88TGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
AWG22〜26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。
種類
カテゴリ6a
用途
カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。
トラスコ品番
496-1030
材質
シールド金具:りん青銅
色
グレー
質量(g)
16
使用温度範囲(℃)
-10〜65
使用工具
(成端工具)EGJT
外径(Φmm)
(絶縁体)0.889から1.524
適合ケーブル
より線、単線共用
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定
導体外径(Φmm)
Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線