PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ハーネスボードアクセサリ コーナーポスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56139852
品番
CPL.75-S8-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
コーナー及び分岐点で束線を保持します
。上部の爪が跳ね上がり、ハーネスを簡単に取りはずすことができます。
色
黒
材質
アセタール
用途
ハーネス組立における、コーナーおよび分岐点でのケーブルの保持。
トラスコ品番
731-1885
高さ(mm)
27.4
質量(g)
73
使用温度範囲(℃)
-40〜90
最大結束径(Φmm)
19.1
使用場所
屋内
使用ねじ
M4