エラストマー製結束バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 56139938 品番 ERT2M-C20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。
取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。
弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。
ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。

材質サーモプラスチックポリウレタン 特性難燃 長さ(mm)216 最大結束径(Φmm)60 用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番731-2059 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.3 質量(g)694 使用温度範囲(℃)-40〜50 引張強度(N)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする