ERT3M-C20 エラストマー製結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 56139947

エラストマー製結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋 長さ(mm)279 注文コード56139947 品番ERT3M-C20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。
取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。
弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。
ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。

材質サーモプラスチックポリウレタン 特性難燃 長さ(mm)279 最大結束径(Φmm)76 用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番731-0757 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.3 使用温度範囲(℃)-40〜50 引張強度(N)80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする