※使用例

フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード56139992 品番FCC5-A-C8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。

グレー 材質PVC 用途フラットケーブルの固定。 トラスコ品番825-7256 質量(g)136 使用温度範囲(℃)-29〜49 最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3 固定方法粘着テープ 寸法(縦×横×高さ)(mm)25.4×14.2×7.1 最大静荷重(g)114 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする