※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
56140008
品番
FCC5-A-D8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
色
グレー
材質
PVC
用途
フラットケーブルの固定。
トラスコ品番
818-0236
質量(g)
612
使用温度範囲(℃)
-29〜49
最大幅(mm)
(フラットケーブル)4.3
固定方法
粘着テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25.4×14.2×7.1
最大静荷重(g)
114
使用場所
屋内