※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
56140017
品番
FCC-A-C8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
色
グレー
材質
PVC
用途
フラットケーブルの固定。
トラスコ品番
818-0237
質量(g)
358
使用温度範囲(℃)
-29〜49
最大幅(mm)
(フラットケーブル)4.3
固定方法
粘着テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25.4×27.7×9.7
最大静荷重(g)
227
使用場所
屋内