※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56140026
品番
FCC-A-D8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
色
グレー
材質
PVC
用途
フラットケーブルの固定。
トラスコ品番
818-0238
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-29〜49
最大幅(mm)
(フラットケーブル)4.3
固定方法
粘着テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25.4×27.7×9.7
最大静荷重(g)
227
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56140026
FCC-A-D8
70375604
FCC-A-D8
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
109,800
税込
¥
120,780
内容量に違いがあります。