フラットケーブル固定具 プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56140044 品番FCPI1-C20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
ベース(FCBI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。

材質ナイロン66 用途フラットケーブルの固定。 トラスコ品番731-2393 高さ(mm)5.1 質量(g)113 使用温度範囲(℃)-40〜85 寸法(縦×横)(mm)32.8×9.5 最大幅(mm)(フラットケーブル)26.4 固定方法結束バンド 適合バンド幅(mm)3.6 使用場所屋内
注意
※ベース(FCBI1-S10-C20)とともに使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする