PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56140078
品番
GE128-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
ケーブルの保護。
トラスコ品番
497-3445
長さ(mm)
323
幅(mm)
5.6
高さ(mm)
3.9
質量(g)
426
使用温度範囲(℃)
-40〜65
使用場所
屋内
推奨板厚(mm)
3.3