自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 56140148 品番 GE510-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。

ナチュラル 材質ナイロン66 用途ケーブルの保護。 トラスコ品番497-3496 長さ(mm)323 幅(mm)16.3 高さ(mm)6.5 質量(g)339 使用温度範囲(℃)-40〜65 使用場所屋内 推奨板厚(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする