PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
56140184
品番
GE85-C69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。
色
白
材質
難燃性ナイロン66
トラスコ品番
814-6647
幅(mm)
4.4
高さ(mm)
3.9
質量(g)
363
用途
ケーブルの保護。
仕様
UL94V-0
長さ(m)
0.323
使用温度範囲(℃)
-40〜65
使用場所
屋内
推奨板厚(mm)
2.2
パネル厚(mm)
2.2