自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 56140403 品番 GES189F-C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
酸性雨、紫外線に強い材質です。

材質耐候性ポリエチレン 用途ケーブルの保護。 トラスコ品番814-6671 幅(mm)7.5 高さ(mm)7.7 質量(g)953 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-40〜50 使用場所屋外 推奨板厚(mm)3.7〜4.8
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする