タックタイ ストリップタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56140534 品番HLB2S-C0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。あらかじめカットされているので施工現場でカットする必要がありません。
カット面は丸く切断されているので、ケーブル、作業者を傷つけません。

材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(mm)178 最大結束径(Φmm)41 用途ケーブルの結束。 トラスコ品番825-7258 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)227 使用温度範囲(℃)-17〜93 引張強度(N)(ループ)222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする