タックタイ ロールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 56140735 品番 HLS-75R0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。

材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(m)22.8 用途ケーブルの結束。 トラスコ品番818-0265 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-17〜93 引張強度(N)(ループ)222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする