PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 結束テープ
タックタイ スリットタイプ 黒 UL認定品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
56140884
品番
HLTP3I-X0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。
M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。
色
黒
材質
表:ナイロン裏:ポリプロピレン
長さ(mm)
305
最大結束径(Φmm)
81
用途
ケーブルなどの結束。
トラスコ品番
818-0279
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
41
使用温度範囲(℃)
-17〜50
引張強度(N)
178
使用場所
屋内