熱収縮チューブ 標準タイプ 黒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード56140927 品番HSTT400-48-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。

材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 特性絶縁 用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。 仕様UL、CSA認定品(透明を除く) 質量(g)982 使用温度範囲(℃)-55〜135 収縮前内径(Φmm)101.6 収縮温度120℃ 収縮率(%)50 MIL規格AMS-DTL-23053 収縮後内径(Φmm)50.8 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする