粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 56140945 品番 HSTT4A15-48-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。

材質粘着剤付ポリオレフィン 長さ(mm)1219 特性柔軟性 用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。 トラスコ品番731-0838 質量(g)454 使用温度範囲(℃)-55〜110 収縮前内径(Φmm)4 収縮温度121℃ 収縮率(%)25 UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く) MIL規格AMS-DTL-23053 収縮後内径(Φmm)1 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする