PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
56140972
品番
HSTT4A47-48-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
色
黒
材質
粘着剤付ポリオレフィン
長さ(mm)
1219
特性
柔軟性
用途
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。
トラスコ品番
731-0862
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-55〜110
収縮前内径(Φmm)
12
収縮温度
121℃
収縮率(%)
25
UL規格
UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)
MIL規格
AMS-DTL-23053
収縮後内径(Φmm)
3
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
1.4