PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
56141033
品番
HSTTA25-48-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
色
黒
材質
粘着剤付きポリオレフィン
長さ(m)
1.2
特性
柔軟性
トラスコ品番
731-0897
収縮前内径(Φmm)
6.4
収縮率(%)
33
用途
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。
質量(g)
496
使用温度範囲(℃)
-55〜110
収縮温度
121℃
収縮後内径(Φmm)
2
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません