PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
56141058
品番
HSTTA50-48-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
色
黒
材質
粘着剤付きポリオレフィン
長さ(m)
1.2
特性
柔軟性
トラスコ品番
731-3756
収縮前内径(Φmm)
12.7
用途
凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。
質量(g)
363
使用温度範囲(℃)
-55〜110
収縮温度
121℃
収縮率(%)
33
収縮後内径(Φmm)
4.1
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
1.8