PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ カイナー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
56141076
品番
HSTTK06-48-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
半硬質で高い耐熱性を備えています。耐薬品性、耐摩耗性に優れています。熱導線の絶縁に適しています。
色
透明
材質
ポリフッ化ビニリデン樹脂
長さ(m)
1.2
特性
耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性、絶縁
用途
高温、濃い溶剤の下でのワイヤーやコネクタの保護。熱導線の絶縁。
トラスコ品番
731-0927
質量(kg)
6
使用温度範囲(℃)
-55〜175
収縮前内径(Φmm)
1.6
収縮温度
176℃
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
0.8
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません