HSTTV05-48-Q 熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 56141243

※使用例

熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25本) 長さ(m)1.2 収縮前内径(Φmm)1.2 注文コード56141243 品番HSTTV05-48-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・収縮前内径・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る

UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。

材質ポリオレフィン 長さ(m)1.2 特性絶縁 トラスコ品番731-3811 用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)-55〜125 収縮前内径(Φmm)1.2 収縮温度85℃ 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)0.6 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする