※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
長さ(m)
1.2
収縮前内径(Φmm)
4.7
注文コード
56141304
品番
HSTTV19-48-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・収縮前内径・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
色
黒
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
1.2
特性
絶縁
トラスコ品番
731-3926
用途
高い収縮温度に耐えない製品での使用に。
質量(g)
431
使用温度範囲(℃)
-55〜125
収縮前内径(Φmm)
4.7
収縮温度
85℃
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
2.4
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.5