※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
56141374
品番
HSTTVA150-48-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
色
黒
材質
粘着剤付きポリオレフィン
長さ(m)
1.219
特性
柔軟性
トラスコ品番
731-1184
質量(g)
907
使用温度範囲(℃)
-55〜110
収縮前内径(Φmm)
38.1
収縮温度
121℃
収縮率(%)
50
UL規格
UL224 VW-1相当品
MIL規格
AMS-DTL-23053
収縮後内径(Φmm)
19.1
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
1.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません