※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
56141383
品番
HSTTVA19-48-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
色
黒
材質
粘着剤付きポリオレフィン
長さ(m)
1.219
特性
柔軟性
トラスコ品番
731-1192
質量(g)
345
使用温度範囲(℃)
-55〜110
収縮前内径(Φmm)
4.7
収縮温度
121℃
収縮率(%)
50
UL規格
UL224 VW-1相当品
MIL規格
AMS-DTL-23053
収縮後内径(Φmm)
2.4
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.6
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません