ヒートトレースウェーブタイ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 56141444 品番 HTMLT12WEH-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。
通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。
針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。
ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。

シルバー 材質SUS304 用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け トラスコ品番820-2488 長さ(mm)1072 幅(mm)12.7 質量(g)876 使用温度範囲(℃)-80〜538 引張強度(N)3115 推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT 性質不燃性・耐紫外線性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする