PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
結束バンド ベルトタイ 耐候性黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
56141548
品番
ILT2S-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
色
耐候性黒
長さ(mm)
211
最大結束径(Φmm)
48
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
818-0281
材質
耐候性ナイロン66
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
特性
耐候