PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド ベルトタイ ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
幅(mm)
4.8
注文コード
56141557
品番
ILT3S-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
長さ(mm)
292
最大結束径(Φmm)
76
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
825-7263
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222