PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド ベルトタイ ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56141575
品番
ILT4LH-TL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
長さ(mm)
376
最大結束径(Φmm)
102
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
818-0282
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.9
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
534