PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
結束バンド ベルトタイ 耐候性黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
幅(mm)
4.8
長さ(mm)
373
注文コード
56141602
品番
ILT4S-M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
色
耐候性黒
長さ(mm)
373
最大結束径(Φmm)
102
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
用途
ケーブルの結束。
トラスコ品番
818-0285
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内外
特性
耐候