PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
長尺メタルバンド Iシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
56141636
品番
IMS12T35-QR6L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
過酷な環境下での使用に適しています。
標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
色
シルバー
材質
SUS316
長さ(m)
25
用途
ケーブルの保持、固定。
トラスコ品番
818-9200
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.35
質量(g)
869
使用温度範囲(℃)
-80〜538
最小結束径(Φmm)
26
推奨適合工具
BT2HT
使用場所
屋内・屋外用